Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiFY 1X6 BU 4560074/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiFY 1X6 BU 4560074/50
Artikel-Nr.:
     3517A-55683005
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560074/50
EAN/GTIN:
     4044774684987
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung

LiFY 1X6 BU 4560074/50

Einzelader LiFY 1X6 BU 50 M
Einzelader
1X6
blau
Ring
U0/U: 450/750 V
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich
Einsetzbar in trockenen Räumen
Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet
Für den hochflexiblen Einsatz
Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Superfeinstdrähtige Litze (0,07 mm Einzeldrahtdurchmesser) ermöglichen superflexiblen Leitungsaufbau
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, lify
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.