Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VVC4V5-K 12G1 Tr.500 Steuerltg geschirmt 12G 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VVC4V5-K 12G1 Tr.500 Steuerltg geschirmt 12G 1
H05VVC4V5-K 12G1 Tr.500 Steuerltg geschirmt 12G 1
Artikel-Nr.:
     3517A-55687399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VVC4V5-K 12G1 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm

H05VVC4V5-K 12G1 Tr.500 Steuerltg geschirmt 12G 1

Starkstromsteuerleitung mit Cu-Gesamtabschirmung, für feste Verlegung oder flexible Anwendungen. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, an Fließbändern und Fertigungsstraßen. Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen als Energie- oder Verbindungsleitung in trockenen oder feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.