Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 3x 4 Tr.500 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YSLY-JZ 3x 4 Tr.500 Steuerleitung
YSLY-JZ 3x 4 Tr.500 Steuerleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-55687570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YSLY-JZ 3x4 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ

YSLY-JZ 3x 4 Tr.500 Steuerleitung

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung,für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 3x1, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.