Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG 11 A/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RG 11 A/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel
RG 11 A/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel
Artikel-Nr.:
     3517A-55690971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 11 A/U 75 Ohm Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

RG 11 A/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel

Verwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar. Anwendung: Ethernet nach 10 Base 2 mit RG58 (Cheapernet).
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1,2 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen
Anzahl der Schirmlagen:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.