Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 WH 0054105/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 WH 0054105/100
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 WH 0054105/100
Artikel-Nr.:
     3517A-55693680
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0054105/100
EAN/GTIN:
     4044774689197
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 WH 0054105/100

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 WH 100 M
Einzelader
1X6
weiß
U0/U: 300/500 V
Silikon
-50°C - 180°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Nutzen: Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern
Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)
Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation aus Silikonmischung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,625*
€ 2,015*
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,015*
€ 2,39785
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 201,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.