Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC 0165507/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC 0165507/500
Artikel-Nr.:
     3517A-55694562
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0165507/500
EAN/GTIN:
     4044774678696
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC 0165507/500

Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC 500 M
Thermoleitung
JX
IEC
PVC-PVC-S-PVC - rund
16X1.5
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.284,14*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 44,56828* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22.525,98*
€ 26.805,9162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22.428,37*
€ 26.689,7603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22.284,14*
€ 26.518,1266
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.