Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIAF 0,5 bl Sp2000 Silikon-Litze


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55699918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIAF 0,5 bl Sp2000
EAN/GTIN:
     k.A.

SIAF 0,5 bl Sp2000 Silikon-Litze

Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut. Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen. Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Farbe:
blau
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3266*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,3466*
€ 0,41245
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.