Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 25,4/8,0mm/3,3m PIG2408-0-D (VE3,3m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PIG, sehr flexibeler PIG2408-0-D Schrumpfschlauch fü PIG2408-0-D
ABB PIG, sehr flexibeler PIG2408-0-D Schrumpfschlauch fü PIG2408-0-D
Artikel-Nr.:
     3517A-55800059
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017200R0073
EAN/GTIN:
     5414363106548
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 25,4/8,0mm/3,3m PIG2408-0-D (VE3,3m)

PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 3.3 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
3,3 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,35*
€ 32,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,9179*
€ 32,1252*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,5931*
€ 36,1331*
€ 5,95*
ab € 27,93714*
€ 38,04714*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,2605*
€ 38,1305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
1 Stück enthält 3,3 Meter (ab € 7,07576* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.