Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse H2,5/15 BL SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse H2,5/15 BL SV
Aderendhülse H2,5/15 BL SV
Artikel-Nr.:
     3517A-55804108
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9026100000
EAN/GTIN:
     4008190141141
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse H2,5/15 BL SV

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02022*
€ 0,02752*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0203*
€ 0,0278*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02281*
€ 0,03111*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0237*
€ 0,0323*
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0248*
€ 0,034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02752*
€ 0,03275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02742*
€ 0,03263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02022*
€ 0,02406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,47*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.