Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenhülsen GSB920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TAI029070R0038 Drahtverbinder
ABB 7TAI029070R0038 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3517A-55809202
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAI029070R0038
EAN/GTIN:
     5414363114260
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch

Innenhülsen GSB920

Schirmanschluss fuer mehrfach abgeschirmte Kabel, zweiteilig - Innenhuelse, Innendurchmesser von 23.37 mm, Kupferlegierung ASTM B139, gruen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Isoliert:
nein
Außendurchmesser der Hülse:
25,4 mm
Innendurchmesser der Hülse:
23,39999999 mm
Hülsenlänge:
15,19999999 mm
Farbcode:
grün
Pressform:
rund
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,19*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,7232*
€ 11,6532*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,912*
€ 11,882*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,6943*
€ 11,9082*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,3418*
€ 13,4218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,6532*
€ 13,86731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7232*
€ 11,57061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 582,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.