Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenhülsen GSB124


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55809285
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAI029060R0002
EAN/GTIN:
     5414363113645
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
abb kabelschutzschlauch
kabelschlauch

Innenhülsen GSB124

Schirmanschluss fuer abgeschirmte Leitungen und Koaxialkabel, zweiteilig - Innenhuelse, Innendurchmesser von 3.14 mm, Hart Bronze, gruen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Isoliert:
nein
Außendurchmesser der Hülse:
3,7 mm
Innendurchmesser der Hülse:
3,1 mm
Hülsenlänge:
7,9 mm
Farbcode:
grün
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,92*
€ 362,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,43*
€ 363,03*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,59*
€ 367,59*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 394,70*
€ 394,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,69*
€ 413,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 362,47*
€ 431,3393
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 322,27*
€ 383,5013
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 317,62*
€ 377,9678
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 314,92*
€ 374,7548
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,31492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.