Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bez. S: 410-500 (1X) 209-659


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 209-659 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-659 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517A-55850055
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-659
EAN/GTIN:
     4017332274470
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WSB-Bez. S: 410-500 (1X) 209-659

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
410, 420 ... 500 (je 10x)
nicht dehnbar
Aufdruck senkrecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,7708*
€ 13,5308*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,63*
€ 13,75*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,63*
€ 15,16*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,179*
€ 15,939*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,453*
€ 16,6425*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.