Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 7112


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-55851684
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7112
EAN/GTIN:
     4012078064644
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse 0,75qmm 7112

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 0,75 mm², Gesamtlänge - 12 mm, 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
12 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,02001*
€ 0,02801*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0197*
€ 0,0282*
27 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,02034*
€ 0,02854*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,02334*
€ 0,03224*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,02344*
€ 0,03254*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,02801*
€ 0,03333
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,02771*
€ 0,03297
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,02461*
€ 0,02929
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,02351*
€ 0,02798
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,02311*
€ 0,0275
pro Paket
ab 3000000 Pakete
€ 0,02001*
€ 0,02381
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,02001* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 28,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.