Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RiteOn Etiketten 19,1x50,8mm 150St PACK-1401-WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     3517A-55852854
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     550-14010
EAN/GTIN:
     4031026294032
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

RiteOn Etiketten 19,1x50,8mm 150St PACK-1401-WH

Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung. Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen. Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten. Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat. Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung. Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und anschließendes Applizieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6,1..12,1 mm
Kabeldurchmesser:
6,1..12,1 mm
Länge:
50,8 mm
Breite:
19,05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,22*
€ 26,59*
€ 4,00*
ab € 20,66*
€ 28,34*
€ 5,95*
ab € 21,31*
€ 28,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,73*
€ 28,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,50*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,73* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-11401
ab € 8,46*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.