Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-STR-PG-21-RAL- 9005-BK STR Pg21 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-STR-PG-21-RAL- 9005-BK STR Pg21 R9005 BK
SKINTOP-STR-PG-21-RAL- 9005-BK STR Pg21 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-55853656
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015350
EAN/GTIN:
     4044773160789

SKINTOP-STR-PG-21-RAL- 9005-BK STR Pg21 R9005 BK

Kabelverschraubung SKINTOP® STR PG 21 RAL 9005 BK
Kabelverschraubung
PG 21
Klemmbereich (min./max.): 9 - 16 mm
Schlüsselweite 1: 33
schwarz
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
Photovoltaik
Maschinen- und Apparatebau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze)
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,0582*
€ 1,3582*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,0586*
€ 1,3586*
50
€ 5,95*
ab € 1,06743*
€ 1,36743*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0698*
€ 1,3754*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,3869*
€ 1,7669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3582*
€ 1,61626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2782*
€ 1,52106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0582*
€ 1,25926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.