Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraub., teilbar Dichteinsatz,geschl. V-TEC TB32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraub., teilbar Dichteinsatz,geschl. V-TEC TB32
Kabelverschraub., teilbar Dichteinsatz,geschl. V-TEC TB32
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55863239
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024970
EAN/GTIN:
     4012196536627
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraub., teilbar Dichteinsatz,geschl. V-TEC TB32

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell. Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als Reparaturverschraubung , hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 21,98*
€ 27,52*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 23,67*
€ 29,18*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 23,992*
€ 29,712*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 31,64*
31 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 26,40*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,712*
€ 35,35728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,192*
€ 33,54848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,542*
€ 32,77498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,992*
€ 28,55048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 148,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.