Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser Gewebeband 15 mm x 33 m, weiß Scotch 69 15x33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ ET 69 Glasgewebeband, Weiß, 15 mm x 33 m x 0,18 mm
3M™ ET 69 Glasgewebeband, Weiß, 15 mm x 33 m x 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55869199
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100090776
EAN/GTIN:
     50076308622416
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Glasfaser Gewebeband 15 mm x 33 m, weiß Scotch 69 15x33

Das Scotch® Glasfasergewebeband 69 hält einer Durchschlagsspannung von 3.000 Volt stand. Es ist mit einem flammwidrigen Silikonklebstoff beschichtet und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180 °C der Isolierstoffklasse H an. So lässt es sich gut zur Isolation von stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung einsetzen.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Glasfasergewebe
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 20,15*
€ 24,68*
Lager 3517
15
Frei Haus
ab € 20,558*
€ 25,118*
1
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 26,38*
20 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 22,25*
€ 27,47*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 25,118*
€ 29,89042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,418*
€ 29,05742
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,558*
€ 24,46402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 376,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.