Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung MS, galv. Vernickelt WADI rail M50x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung MS, galv. Vernickelt WADI rail M50x1,5
Kabelverschraubung MS, galv. Vernickelt WADI rail M50x1,5
Artikel-Nr.:
     3517A-55871744
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     K160-1050-00
EAN/GTIN:
     4024092198120
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
kabelverschraubungen jacob
kabelverschraubungen messing

Kabelverschraubung MS, galv. Vernickelt WADI rail M50x1,5

Kabelverschraubung für eine sichere und kabelschonende Abdichtung, Messing CuZn39Pb3, galv. Vernickelt, Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt höchste Ansprüche an das Brandverhalten, UL 94 V-0 und EN 45545-2 HL3, metrisch, hohe Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
31..42 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 163,50*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,487*
€ 164,097*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,50*
€ 194,565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,54*
€ 191,0426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,67*
€ 185,2473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,10*
€ 178,619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,93*
€ 154,6167
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.