Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Al-Presskabelschuh bk 400qmm rm/sm M12 ICAL40012LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55871899
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     182571
EAN/GTIN:
     8014212350503
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh

Al-Presskabelschuh bk 400qmm rm/sm M12 ICAL40012LD

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund
Schmale Flanschausführung:
nein
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
ja
Kennziffer:
38
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,00024*
€ 19,81024*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,40*
€ 20,44*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,5627*
€ 22,0227*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,2274*
€ 22,9474*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,9343*
€ 24,0643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.