Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMP Kabelverschraubung 18,20 - 26,20 mm 246573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMP Kabelverschraubung 18,20 - 26,20 mm 246573
Artikel-Nr.:
     3517A-55873077
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     246573
EAN/GTIN:
     4046827074035
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66

CMP Kabelverschraubung 18,20 - 26,20 mm 246573

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-25T3CDS, Herstellerteilenummer: 25T3CDS1RA532, Gewindegröße: NPT3/4, Gewindelänge: 20,3 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Farbe: -, Ausführung: 25, -, Klemmbereich: 1x 18,2 ... 26,2 mm, Schlüsselweite: 37,50, Armierungsart: alle Armierungen, ohne Bleimantel, 0 0 mm, Innerer Mantel: 11,1 ... 19,9 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindelänge:
20,3 mm
Schlüsselweite:
37,5 mm
Sechskant Eckmaß:
41,3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18,2..26,2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,85*
€ 98,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,06*
€ 98,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,27*
€ 102,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.