Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55874788 Herst.-Nr.: 246176 EAN/GTIN: 4010311130576 |
|
|
| | |
| Winkel-Steckanschluss 400A 24kV 1-Leiter CWS #246176 Winkel-Kabelsteckanschluss geeignet für den Anschluss aller kunststoffisolierten Einleiterkabel mit unterschiedlichen Leitschichten sowie Schirmgestaltungen an Schaltanlagen und Transformatoren. Für maximale Netzspannung bis 36 kV mit Gerätesteckanschlüssen. Für Außenkonus-Systeme Typ B nach EN 50180 und EN 50181. Anwendungsgebiete: Innenraum. Eigenschaften: Mit kapazitivem Messpunkt, stückgeprüft, berührungssicher durch äußere Leitschicht aus leitfähigem EPDM, Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich, sowohl für Cu- als auch. Weitere Informationen: | | Geeignet für Innenräume: | ja | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 12,7/22 (24) kV | Nennstrom nach EN 50180/EN 50181: | B (400 A) | Art des Steckverbinders: | Winkelstecker | Anschlussart Leiter: | Schraubanschluss | Geeignet für Aderanzahl: | 1 | Geschirmt: | ja | Mit Kabelschuh mitgeliefert: | ja | Nennquerschnitt: | 95..240 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 542,15* | € 618,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 542,16* | € 619,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 563,28* | € 645,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 598,46* | € 688,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 613,66* | € 695,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|