Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-BLK-GL-M 25X1,5-+O-RING-SGY 52006139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-55875076
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006139
EAN/GTIN:
     4044773431940
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff

SKINDICHT-BLK-GL-M 25X1,5-+O-RING-SGY 52006139

Blindstopfen SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING SGY
Blindstopfen
Gewindegröße: M 25
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Einfache Montage mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid
Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
Breiteres Anwendungsspektrum möglich dank V-2-Brandschutzklassifikation nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,304*
€ 0,4084*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3091*
€ 0,4191*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37502*
€ 0,50502*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.