Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerdurchführung Warmschr D=16-41mm WMD 41/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauerdurchführung Warmschr D=16-41mm WMD 41/16
Mauerdurchführung Warmschr D=16-41mm WMD 41/16
Artikel-Nr.:
     3517A-55875363
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100016905
EAN/GTIN:
     4001895591198
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
Durchführung Mauerwerk
Mauerwerksrohrdurchführung
Rohrdurchführung Mauerwerk

Mauerdurchführung Warmschr D=16-41mm WMD 41/16

Die 3M Warmschrumpf-Mauerdurchführungen WMD dient zur Abdichtung von Fernmelde- und Energiekabeln in Mauer- und Wanddurchführungen. Sie ermöglicht die gas- und wasserdichte Einführung von Kabeln und Rohren ins Gebäude. Dabei können die Kabel oder Rohre auch erst zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden und auch ein Einbau als Reservedurchführung ist möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Kabeldurchmesser:
16..41 mm
Länge:
700 mm
Max. Wandstärke:
480 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,15*
€ 30,70*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 25,13*
€ 30,74*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 24,66*
€ 33,78*
4 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 24,95*
€ 34,13*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 25,80*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.