Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 17312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517A-55876399
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17312
EAN/GTIN:
     4012078456111
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert

Aderendhülse 2,5qmm 17312

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 18,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02541*
€ 0,03491*
24 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02574*
€ 0,03534*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,026*
€ 0,0357*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02641*
€ 0,03621*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0253*
€ 0,0373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.