Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierhülse-PC-30/,-KOMMA 61822290


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ",", (L x B x H) 3 x 5.7 x 5.5 mm, max. Bündel-Ø
PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ",", (L x B x H) 3 x 5.7 x 5.5 mm, max. Bündel-Ø
PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ",", (L x B x H) 3 x 5.7 x 5.5 mm, max. Bündel-Ø
Artikel-Nr.:
     3517A-55877073
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61822290
EAN/GTIN:
     4044773395846
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Markierhülse-PC-30/,-KOMMA 61822290

Bezeichnungsring MARKING RINGS PC 30/. COMMA
Bezeichnungsring
Aufdruck: .
Kabeldurchmesser: 4mm - 5mm
gelb
Hart-PVC

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
3 mm
Breite:
5,7 mm
Höhe:
5,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,29*
€ 14,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 15,00*
€ 6,90*
ab € 12,21*
€ 17,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.