Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierhülse-PA-02/M 61818030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55878900
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61818030
EAN/GTIN:
     4044773364965
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Markierhülse-PA-02/M 61818030

Bezeichnungsring MARKING RINGS PA 02/M
Bezeichnungsring
Aufdruck: M
Kabeldurchmesser: 1.3mm - 3mm
Für Querschnitt (min./max.): 0.2mm² - 1.5mm²
gelb
Weich-PVC

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
3 mm
Breite:
3,5 mm
Höhe:
3,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 7,13*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 7,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,746*
€ 7,206*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,26*
€ 6,90*
ab € 16,24*
€ 23,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.