Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 3:1,Innen vorh. 19,1 TBM0750


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TBM, Schrumpfschlauch für TBM0750 Niederspannung TBM0750
ABB TBM, Schrumpfschlauch für TBM0750 Niederspannung TBM0750
Artikel-Nr.:
     3517A-55880041
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017410R0007
EAN/GTIN:
     5414363109419
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch 3:1,Innen vorh. 19,1 TBM0750

TBM, Schrumpfschlauch fuer Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz (600V, 90 GradC), mittelwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +120 GradC, Laenge 6
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5,6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Länge:
6,1 m
Betriebstemperatur:
1100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,02*
€ 39,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,1005*
€ 39,9085*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,747*
€ 44,657*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,045*
€ 47,235*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,85*
€ 48,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,80*
€ 47,362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,28*
€ 46,7432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.