Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring 313 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-Ring 313 G
O-Ring 313 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55881392
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     313 G
EAN/GTIN:
     4024092015304
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring 313 G

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Innendurchmesser:
18 mm
Schnurdicke:
2 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,96*
€ 22,59*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,83*
€ 22,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.