Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 23254PCm4x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubung 23254PCm4x6
Artikel-Nr.:
     3517A-55888693
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     23254PCm4x6
EAN/GTIN:
     4050366340773
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung

Verschraubung 23254PCm4x6

Kabelverschraubung UNI Mehrfach, aus Kunststoff, führt mehrere Kabel durch eine Kabelverschraubung, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, mit O-Ring, Schutzart IP 65 und IP 68 bis 10 bar, wenn Kabel-ø = Loch-ø, Zulassungen VDE, UL und CSA, Anschlussgewinde kurz M32x1,5
Dichtbereich 4x6 mm
Temperaturbereich -20 bis 100°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 2,4864*
€ 3,2464*
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,4526*
€ 3,249*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,6009*
€ 3,3809*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2464*
€ 3,86322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1964*
€ 3,80372
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,0564*
€ 3,63712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9664*
€ 3,53002
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4864*
€ 2,95882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 81,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.