Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 10, M 12 x 1,5 15013328012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15013328012 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15013328012 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15013328012 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55890040
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013328012
EAN/GTIN:
     4025113211057
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa

Metallverschraubung gerade AD 10, M 12 x 1,5 15013328012

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m12
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,39393*
€ 13,42393*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,7389*
€ 15,0189*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,524*
€ 16,024*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 21,85*
€ 35,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,024*
€ 19,06856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,234*
€ 18,12846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,524*
€ 14,90356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.