| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55890799 Herst.-Nr.: 15020067208 EAN/GTIN: 4025113182517 |
| |
|
| | |
| T-Verteiler Wellschlauch schwarz 3 x AD 15,8 RQT, 3xAD15,8 Kunststoff-T-Verteiler RQT, IP 66 einteilig, für ROHRflex Wellschläuche Material: TPE, Farbe: schwarz Zulassusngen: Gost Temperaturbereich: -40°C +120°C Zulassungen: Gost Eigenschaften: für rationale Schlauchmontage / durch einfaches Aufstecken montiert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Einsatztemperatur: | -40..120 °C | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung: | T-Stück | Nenngröße: | 15,8 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,43* | € 50,81* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,459* | € 50,929* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,8629* | € 56,3129* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,101* | € 56,681* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,73* | € 63,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,843* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|