Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verschlusstopfen M63 GHG9601944R0108


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Verschlusstopfen M63 GHG9601944R0108
Artikel-Nr.:
     3517A-55894622
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     GHG9601944R0108
EAN/GTIN:
     4024092194818
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Kabeleinsteckstutzen

Ex-Verschlusstopfen M63 GHG9601944R0108

Ex-Verschlussstopfen aus Polymid PA6, zum sicheren Verschließen von Ex-Kabelverschraubungen in die keine Kabel oder Leitungen installiert sind, Verwendung nur in Ex-Kabelverschraubungen folgender Serien: GHG9601955R00zz, GHG9601955R01zz, GHG9601955R005z, GHG9601956R00zz, Schutzart: IP66, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 44,612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,57*
€ 329,1183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,74*
€ 326,9406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,06*
€ 310,6614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,68*
€ 299,4992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,06*
€ 265,4414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.