Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Verbindungsmuffe TOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Verbindungsmuffe TOM
Mikro-Verbindungsmuffe TOM
Artikel-Nr.:
     3517A-55896711
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     84017
EAN/GTIN:
     4011459840174
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
raytech kabelmuffe
kabelmuffe

Mikro-Verbindungsmuffe TOM

Gelgefüllte Mikroverbindungsmuffe mit Schutzklasse IP68 / IP69K. Durchgangsverbindung, Mit Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtiges Herausziehen des Kabels, Komplett mit Klemmen, Gefüllt mit ungiftigem und ungefährlichem Gel, Halog
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
5..16 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
19..23 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,02*
€ 38,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,92*
€ 38,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,06*
€ 44,84*
€ 4,00*
ab € 32,79*
€ 44,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 73,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.