Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabeelement RS SD25S UNC4.40LP2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabeelement RS SD25S UNC4.40LP2N
Übergabeelement RS SD25S UNC4.40LP2N
Artikel-Nr.:
     3517A-55900157
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8005181001
EAN/GTIN:
     4032248047338
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
industrierelais

Übergabeelement RS SD25S UNC4.40LP2N

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
25
Bemessungsstrom:
1,5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,38*
€ 56,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,29*
€ 56,21*
Frei Haus
ab € 44,64*
€ 57,84*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,12*
€ 60,00*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,54*
€ 60,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0199360000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.