Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder WQV 35N/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder WQV 35N/2
Querverbinder WQV 35N/2
Artikel-Nr.:
     3517A-55900741
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1079200000
EAN/GTIN:
     4008190378295
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke weidmüller 2 polig

Querverbinder WQV 35N/2

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,4874*
€ 1,9374*
3 Tage
40
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,48909*
€ 1,93909*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,6156*
€ 2,0856*
51 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6755*
€ 2,1655*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,49*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.