Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-BL-PG-16 BL Pg16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-BL-PG-16 BL Pg16
SKINDICHT-BL-PG-16 BL Pg16
Artikel-Nr.:
     3517A-55905241
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003420
EAN/GTIN:
     4044773438574
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
MS-Verschlussschraube

SKINDICHT-BL-PG-16 BL Pg16

Blindstopfen SKINDICHT® BL PG 16
Blindstopfen
Gewindegröße: PG 16
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau
Maschinen- und Apparatebau
Nutzen: Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78583*
€ 0,98583*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7871*
€ 0,9871*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7891*
€ 0,9891*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9891*
€ 1,17703
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9491*
€ 1,12943
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7891*
€ 0,93903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52003870
ab € 0,93*
Zubehör
Lapp Kabel
52005980
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.