Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte anrastbar, grau 256-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlußplatte anrastbar, grau 256-100
Abschlußplatte anrastbar, grau 256-100
Artikel-Nr.:
     3517A-55907538
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-100
EAN/GTIN:
     4017332265485
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
wago durchführungsklemme

Abschlußplatte anrastbar, grau 256-100

Abschlussplatte
anrastbar
1 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03562*
€ 0,04792*
15 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,04*
€ 0,0534*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0381*
€ 0,0564*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0597*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-402
ab € 0,41546*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.