Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gehäuse KLIPPON K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Gehäuse KLIPPON K3
Alu-Gehäuse KLIPPON K3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55909021
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0342200000
EAN/GTIN:
     4008190116521
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten

Alu-Gehäuse KLIPPON K3

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,39*
€ 23,18*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,66*
€ 23,41*
37 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,06*
€ 26,12*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 27,25*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 22,192*
€ 27,272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,272*
€ 32,45368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,932*
€ 30,85908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,302*
€ 30,10938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,192*
€ 26,40848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8000003885
ab € 91,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.