Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstöse GS 10x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55913864
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080929
EAN/GTIN:
     4006209809297
Suchbegriffe:
Gerüstösen
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse

Gerüstöse GS 10x160

Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahlkann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
160 mm
Ösen-Innendurchmesser:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6484*
€ 2,1884*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,5881*
€ 2,235*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0597*
€ 2,6897*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,08*
€ 2,72*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,143*
€ 2,803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.