Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild unbedruckt PABA YE/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckschild unbedruckt PABA YE/15
Einsteckschild unbedruckt PABA YE/15
Artikel-Nr.:
     3517A-55914197
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013698
EAN/GTIN:
     4017918013882
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Einsteckschild unbedruckt PABA YE/15

Einsteckschild, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4553*
€ 1,8915*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4914*
€ 1,9114*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5536*
€ 1,9936*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57328*
€ 2,01328*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6208*
€ 2,0808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9936*
€ 2,37238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8936*
€ 2,25338
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5536*
€ 1,84878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.