Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme 4540/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme 4540/1
Hauptleitungsabzweigklemme 4540/1
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55917546
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4540/1
EAN/GTIN:
     4011126029178
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme 4540/1

Hauptleitungs-Abzweigklemme 70 mm² nach DIN VDE 0603-2, zur Befestigung in Längs- und Querrichtung auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen sowie zum Aufschrauben auf unebenem Untergrund, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 58,5 x 70,5 x 68,5 mm Klemmbereich Zugang eindrähtig, starr : 35,0 - 70,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrähtig : 2 x 35,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Zugang starr : 2 x 35,0 mm², 2 x 50,0 mm², 2 x 70 mm² Klemmbereich Abgang eindrähtig, starr : 25,0 - 50,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrähtig : 2 x 25,0 mm², 2 x 35,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang starr : 2 x 25,0 mm², 2 x 35,0 mm², 2 x 50,0 mm² Polzahl : 1 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Polklemme : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl mit Kombi-Kreuzschlitz Nennspannung : 500 V Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 35,06622*
€ 39,95622*
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 32,6796*
€ 43,0717*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 33,135*
€ 43,315*
2
Frei Haus
ab € 34,31*
€ 44,60*
10 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 36,7338*
€ 47,6338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,315*
€ 51,54485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,595*
€ 48,30805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,305*
€ 46,77295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,765*
€ 44,94035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,135*
€ 39,43065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.