Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenbefestigung AH1420-AM6T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenbefestigung AH1420-AM6T
Stangenbefestigung AH1420-AM6T
Artikel-Nr.:
     3517A-55922611
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH1420-AM6T
EAN/GTIN:
     4013339745685

Stangenbefestigung AH1420-AM6T

E-KLIPS, Flanschkralle mit Winkelabhänger, t=14-20 mm, Ø M6, Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
14..20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
680 N
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 3,18*
€ 3,90*
ab € 2,27*
€ 3,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,5143*
€ 3,9143*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.