Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 934 8 10 fvz W0093401000011511


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55924320
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     W0093401000011511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Sechskantmutter 934 8 10 fvz W0093401000011511

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Halogenfrei:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,0406*
€ 0,067*
€ 3,90*
ab € 0,102*
€ 0,168*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,067*
€ 0,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0628*
€ 0,0747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0569*
€ 0,0677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,0649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.