Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh RA6RR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TUB Ringkabelschuhe, M6 RA6RR Kabeldurchmesser 0.5 RA6RR
TUB Ringkabelschuhe, M6 RA6RR Kabeldurchmesser 0.5 RA6RR
Artikel-Nr.:
     3517A-55929353
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029670R0166
EAN/GTIN:
     5414363115267
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot 1,5mm²
ringkabelschuh

Ringkabelschuh RA6RR

Ringkabelschuhe, M6 Kabeldurchmesser 0.5 - 1.5 mm², Elektrolytkupfer, PC - Polycarbonat Isolation, rot
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
5 mm²
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh rot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,28*
€ 29,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 29,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,87*
€ 29,67*
€ 3,90*
ab € 24,21*
€ 33,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,32*
€ 35,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.