Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M10x30 NSSY-10x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55931819
Hersteller:
     Intertec-Hess
Herst.-Nr.:
     NSSY-10x30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m10
hammerkopfschraube ohne norm

Hammerkopfschraube M10x30 NSSY-10x30

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
30 mm
Geeignet für Montageschiene:
nein
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm 6x30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,28*
€ 22,36*
€ 3,90*
ab € 18,56*
€ 25,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.