Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni Einsatz E 153m4x6 Pg16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni Einsatz E 153m4x6 Pg16
Artikel-Nr.:
     3517A-55934159
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     E 153m4x6
EAN/GTIN:
     4050366074814

Uni Einsatz E 153m4x6 Pg16

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Anzahl der Durchführungen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,6042*
€ 0,8342*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5806*
€ 1,0289*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8342*
€ 0,9927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7842*
€ 0,9332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7642*
€ 0,9094
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6042*
€ 0,719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.