Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion 167 R MS PG48-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion 167 R MS PG48-36
Reduktion 167 R MS PG48-36
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55935293
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089424
EAN/GTIN:
     4012195193814
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück

Reduktion 167 R MS PG48-36

Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 8,9857*
€ 10,8657*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 9,2848*
€ 11,2048*
25
Frei Haus
ab € 9,3768*
€ 11,3068*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 15,3206*
€ 17,9606*
1
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,2048*
€ 13,33371
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2848*
€ 11,04891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 280,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.