Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-STK-PG-36 STK Pg36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-STK-PG-36 STK Pg36
SKINDICHT-STK-PG-36 STK Pg36
Artikel-Nr.:
     3517A-55939514
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020880
EAN/GTIN:
     4044773363739
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SKINDICHT-STK-PG-36 STK Pg36

Dichteinsatz SKINDICHT® STK PG 36
Dichteinsatz
Polyvinylchlorid
weiß
Anwendungsgebiete: Der Staubschutz wird unter die Hutmutter der Kabelverschraubung gelegt
Nutzen: Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in das Gehäuseinnere
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,18654*
€ 0,25654*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1853*
€ 0,2597*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2169*
€ 0,2969*
100
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.