Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-DIX-DV-6X14 DIX-DV 6x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-DIX-DV-6X14 DIX-DV 6x14
SKINTOP-DIX-DV-6X14 DIX-DV 6x14
Artikel-Nr.:
     3517A-55939858
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53100006
EAN/GTIN:
     4044773181746
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel

SKINTOP-DIX-DV-6X14 DIX-DV 6x14

Dichteinsatz SKINTOP® DIX-DV 6X14
Dichteinsatz
natur
Anwendungsgebiete: In Verbindung mit SKINTOP® DIX-M Mehrfachdichteinsätzen in SKINTOP® Kabelverschraubungen verwendbar
Passgenaue Polyamid-Stifte zur Einführung in nicht belegte Bohrungen von SKINTOP® DIX-M-Mehrfachdichteinsätzen, die zur Erreichung höherer Schutzarten verschlossen werden müssen
Nutzen: Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz bei nicht belegten Bohrungen von SKINTOP® DIX-M-Mehrfachdichteinsätzen
Ermöglicht damit das Erreichen von Schutzart IP 68 für den SKINTOP® DIX-M Mehrfachdichteinsatz
Entsprechend des gewählten Mehrfachdichteinsatzes in verschiedenen Ausführungen verfügbar
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
weiß
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,41876*
€ 0,54876*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4191*
€ 0,5491*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,412*
€ 0,5523*
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4227*
€ 0,5611*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4411*
€ 0,5811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.