Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-BS-M-16X1,5- RAL-9005-BK BS-M16x1,5 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-BS-M-16X1,5- RAL-9005-BK BS-M16x1,5 R9005 BK
SKINTOP-BS-M-16X1,5- RAL-9005-BK BS-M16x1,5 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-55939966
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111710
EAN/GTIN:
     4044773174601
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5

SKINTOP-BS-M-16X1,5- RAL-9005-BK BS-M16x1,5 R9005 BK

Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK
Kabelverschraubung mit Biegeschutz
M 16
Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm
Schlüsselweite 1: 19
schwarz
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69
Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen
Handgeräte
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Roboterindustrie
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Funktionssicherung
Kabelschonung
Zur Sicherung flexibler Kabel
Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,56097*
€ 0,70097*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5906*
€ 0,7306*
3 Tage
6554
1
€ 6,40*
ab € 0,55897*
€ 0,85897*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5521*
€ 0,8657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,08142*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0818*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.